• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 25 mm, P50

Artikel-Nr.: 7000045095
Netto: 0,92 €
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000045095
    EAN / GTIN 50051144114110
    Herstellernummer 7000045095

    Beschreibung

    Ausführung:

    3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
    Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
    Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance

    Beschreibung:

    Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F ist Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.

    Merkmal:

    Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
    Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
    Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
    Disc can be used in wet or dry applications

    Hinweis:

    widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb