• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 25 mm, P36

Artikel-Nr.: 7000045092
Netto: 0,92 €
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045092
EAN / GTIN 30051144114123
Herstellernummer 7000045092
L-Nummer L51710 1328

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Beschreibung:

Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F ist Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.

Merkmal:

Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Disc can be used in wet or dry applications

Hinweis:

widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.