• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7000043003
Netto: 18,88 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000043003
EAN / GTIN 50054007089495
Herstellernummer 7000043003
L-Nummer L01310 966

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -18°C bis 90°C nach VDE
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 25 mm
Flammhemmend nach UL 510

Beschreibung:

Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -18°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.

Merkmal:

Premium Vinyl Elektro-Isolierband mit hoher Flexibilität, besonders bei Niedrigtemperaturen
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kupferkorrosion, Öl, Lösungmittel und UV-Strahlung
Sehr gute Elastizität, Flexibilität und Rückstellkraft ermöglicht faltenfreies wickeln
Zertifiziert nach UL, CSA und VDE

Hinweis:

Elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV
Isolation von Kabel, Leitungen, Anschlüssen und Verbindern
Umwickeln von Kabeln und Abzweigungen
Reparatur von beschädigten Isolationen
Kabelmantelreparatur
Schutz vor äußeren Einflüssen, wie UV-Strahlung, Laugen, Feuchtigkeit etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb