• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8992 L

Artikel-Nr.: 7000042809
Netto: 1.365,99 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042809
EAN / GTIN 00051115647277
Herstellernummer 7000042809

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstllung von Stanzteilen
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 128 cm
Die grüne Färbung sorgt für gute Sichtbarkeit des Klebebandes

Beschreibung:

Klebeband zum Abdecken von Gegenständen oder Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

Merkmal:

Abgedeckt mit Polyester-Schutzabdeckung
Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
Anschmiegsamkeit auch an Rundungen
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.

Hinweis:

Abdeck-Klebeband zur Pulverlackierung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.