• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935, Silber, 26mm x 100m

Artikel-Nr.: 7000042461
Netto: 169,62 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000042461
    EAN / GTIN 50051138686074
    Herstellernummer 7000042461

    Beschreibung

    Ausführung:

    Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
    Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
    Gesamtlänge: 100 m// 100
    Gesamtbreite: 26 mm// 26

    Beschreibung:

    3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8935 für feuerfeste Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

    Merkmal:

    Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
    Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können

    Hinweis:

    Für Warnbekleidung, insbesondere Feuerwehrbekleidung und schwerentflammbare Arbeitskleidung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb