• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 465EU, Transparent, 50 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000042429
Netto: 53,88 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000042429
    EAN / GTIN 05010027115477
    Herstellernummer 7000042429

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auch als ATG-Version erhältlich
    Klebstoff-Film ohne Träger
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 50 mm
    Prozessoptimierung

    Beschreibung:

    Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.

    Merkmal:

    Auch als ATG-Version erhältlich// Auch als ATG-Version erhältlich
    Klebstoff-Film ohne Träger// Klebstoff-Film ohne Träger
    Reinacrylat-Klebstoff// Reinacrylat-Klebstoff
    Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie// Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
    Prozessoptimierung// Prozessoptimierung
    Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung
    Sehr gute UV-Beständigkeit// Sehr gute UV-Beständigkeit

    Hinweis:

    Befestigen, Konfektionieren, Montieren von Werbematerialien
    Endlosmachen von Folien (z. B. Kunststoff, Metall, Gewebe)
    Hochenergetische Oberflächen
    Selbstklebendes Ausrüsten von Fotos und Postern
    Zum Befestigen von verschiedensten Materialien wie Metall, Lack, den meisten Kunststoffen, Papier, Karton, Holz, Glas

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb