Ausführung:
Produktfarbe: blaugrün
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 1372 mm
Minimale Dickentoleranzen
Beschreibung:
Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715 für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird eingesetzt, wenn in einer Kombination aus Vollton- und Rasterelementen die Volltonflächen leicht überwiegen.
Merkmal:
Erhältlich in unterschiedlichen Dicken// Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
Dicke 0,38 mm// Struktur gegen Blasenbildung
hart// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Minimale Dickentoleranzen
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt// Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck// Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck
Hinweis:
Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz