• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1820, blau, 1372 mm x23 M, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7000042366
Netto: 1.289,69 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000042366
    EAN / GTIN 50021200966571
    Herstellernummer 7000042366

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Struktur gegen Blasenbildung
    Gesamtlänge: 23 m
    Gesamtbreite: 1372 mm
    Minimale Dickentoleranzen

    Beschreibung:

    Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

    Merkmal:

    Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
    Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
    Hervorragende Repositionierbarkeit
    Rückstandsfreie Demontage
    Zuverlässiger Halt

    Hinweis:

    Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
    Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
    weltweit erfolgreich im Einsatz

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb