• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Geschäumtes Klischeeklebeband E1820, Blau, 457 mm x 22.8 m, 0.5 mm

Artikel-Nr.: 7000042365
Netto: 429,58 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000042365
EAN / GTIN 50021200559377
Herstellernummer 7000042365

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Struktur gegen Blasenbildung
Gesamtlänge: 23 m
Gesamtbreite: 457 mm
Minimale Dickentoleranzen

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

Merkmal:

Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee// Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Dicke 0,51 mm// Struktur gegen Blasenbildung
sehr hart// Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve
Hervorragende Repositionierbarkeit// Hervorragende Repositionierbarkeit
Rückstandsfreie Demontage
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.