• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 38/12 mm, 1 m, Großpackung

Artikel-Nr.: 7000037644
Netto: 20,40 €
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000037644
EAN / GTIN 08712403518908
Herstellernummer 7000037644
L-Nummer L01310 972

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
UV-beständig, halogenfrei und resistent gegen viele chemische Einflüsse
Gesamtlänge: 1 m
Integrierte Kleberschicht
Halogenfrei

Beschreibung:

3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
Temperaturbeständig von -55 bis 130 °C.
Durch die große Schrumpfrate bis zu 4,5:1 können große Durchmessersprünge mit einem Schlauch erfasst werden

Hinweis:

Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.