Beschreibung:
3M™ ETW 803 ist ein flexibler zweiwandiger Wärmeschrumpfschlauch aus Polyolefin mit coextrudiertem Schmelzklebstoff. Schrumpfverhältnis: 3:1, Schrumpftemperatur mindestens 120 °C, Betriebstemperatur 55 °C bis +125 °C. ETW 803 ist RoHS-konform, schwer entflammbar, selbstverlöschend, bietet gute Chemikalienbeständigkeit und IP 68-Dichtung. Mit dem Schrumpfverhältnis von 3:1 ist es ideal für Anwendungen mit großen Durchmesserunterschieden geeignet. Die hervorragenden Fließeigenschaften des Klebstoffs gewährleisten eine gute Umweltversiegelung komplexer Teile. Wenn dieser Schlauch schrumpft, fließt der Klebstoff und wird in Spalten und Spalten gedrückt. Wenn der Klebstoff abkühlt, bildet er eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit und andere Flüssigkeiten, während der äußere Wall mechanischen Schutz bietet. ETW 803 eignet sich gut für die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse in einer Vielzahl von elektronischen, elektrischen und mechanischen Anwendungen wie Verbindungen, Spleiße usw. ETW 803 ist in Größen von 3,0/1,0 mm bis 40,0/13,0 mm mit einer Gesamtdicke Wall (rückgewonnen) von 1,0 2,5 mm in der Farbe Schwarz erhältlich. Standardverpackung auf Rollen. Zertifikate/Genehmigungen: SAE AMS DTL 23053/4 : 1999 / IEC 60684 3 248 : 2007.
Vorteil:
- Temperaturbereich: -55°C+125°C
- Schrumpfrate: 3:1
- Durchmesserbereich von 3.0 mm bis 40.0 mm
- Flexibel
- Beständig gegen Kupferkorrosion
- Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
- Gute chemische Beständigkeit
- Dicht gemäß IP-68 Schutzklasse
- Kleberbeschichtet
- Schlauchmaterial: Polyolefin, flexibel
Empfehlung:
- Versiegelung und Schutz bei Steckern, Anschlüssen und Abzweigungen
- Mechanischer Schutz und Entlastung
- Schutz von Steckern und Abzweigungen gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse