• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebeklebeband 361, Weiß, 50 mm x 55 m, 0.17mm

Artikel-Nr.: 7000035829
Netto: 311,97 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035829
EAN / GTIN 50021200042756
Herstellernummer 7000035829
L-Nummer L01310 75

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Trägermaterial aus Glasgewebe
Gesamtlänge: 54.9 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C

Beschreibung:

Ein weißes Klebeband mit hoher Reißfestigkeit zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und Kammern. Die hohe Kohäsion der Konstruktion ermöglicht ein rückstandsfreies Entfernen.

Merkmal:

Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit// Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit
Trägermaterial aus Glasgewebe// Trägermaterial aus Glasgewebe
Wärmehärtender Silikon-Klebstoff// Wärmehärtender Silikon-Klebstoff
Für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefragt sind// Für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefragt sind
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C// Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C

Hinweis:

Abdichten
Bündeln
Umwicklen und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen
Schweißtechnische Sicherung
Zum Schutz von Kabelbäumen
Zum Spleißen von Gewebe, zum Säumen und zum Abdichten von Platten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb