• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 890MSR, Transparent, 50 mm x 50 m, 0,17 mm

Artikel-Nr.: 7000035410
Netto: 57,10 €
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035410
EAN / GTIN 08021684732195
Herstellernummer 7000035410

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Scotch®
Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge (metrisch): 50 m
Gesamtbreite (metrisch): 50 mm
ETIM Class 8.0: EC000128

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 890 ist ein leistungsstarkes Klebeband mit einer durchgehenden Glasfaser-Armierung. Ihr verdankt das Klebeband seine hohe Reißfestigkeit und ausgezeichnete Kerbfestigkeit.

Merkmal:

Glasfaserverstärkung
Hohe Abrieb-, Feuchtigkeits- und Abnutzungsbeständigkeit
Hohe Reiß-, Stoß- und Schlagfestigkeit
Gute Klebkraft auf leicht öligen Untergründen
Hohe Soforthaftung bei minimalen Andruck
Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Hinweis:

Als Sicherungs-Klebeband
Speziell zum Fixieren von Stahlcoils

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb