• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filamentklebeband 8981, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.168 mm

Artikel-Nr.: 7000035392
Netto: 16,69 €
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000035392
EAN / GTIN 08021684336195
Herstellernummer 7000035392

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 19 mm

Beschreibung:

Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei).

Merkmal:

Glasfaserverstärkung// Glasfaserverstärkung
Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit// Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Sehr hohe Reißkraft// Sehr hohe Reißkraft
Hohe Leistung im Bereich der Klebkraft und Dauerscherbelastung// Hohe Leistung im Bereich der Klebkraft und Dauerscherbelastung

Hinweis:

Zum Fixieren und Bündeln
Metall-Coil-Tabbing und Bündelung
Für L- und U-Clip-Verschlüsse
Palettenvereinzelung, Bündelung für Versand und Handling

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb