• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 93-BP 620-1 QS2000B Abzweiggarnitur, 1 Leiter, 6/10 kV + 12/20 kV, 1x 95 - 240 mm², Abzweigverbinder

Artikel-Nr.: 7000035242
Netto: 960,31 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000035242
EAN / GTIN 08021684176470
Herstellernummer 7000035242
L-Nummer L01310 1705

Beschreibung

Ausführung:

Lösung für Kaltschrumpf-Abzweiggarnitur zur einfachen und sicheren Abdichtung und Isolierung von Mittelspannungsverbindungen bis 24 kV
Elektrische Feldsteuerung und Faradayscher Käfig, beide im Isolierkörper integriert
100 % werkseitig getestet
Kein Werkzeug für die Installation erforderlich
Für ein breites Spektrum von Kabelquerschnitten

Beschreibung:

Kaltschrumpf-Abzweiggarnitur, die für alle kunststoffisolierten 6/10 kV und 12/20 kV 1-Leiter-Kabel nach VDE und TGL geeignet ist.

Merkmal:

Cold shrink splice joint solution for an easy and secure sealing and insulating of medium voltage cables Branch connections up to 24 KV
Electrical field control device and faraday cage preinstalled in the insulation body
100% factory tested
No tools required for the installation
Covers a wide range of cable cross sections

Hinweis:

Zur elektrischen Isolation bis 1 kV, zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb