• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4520L, Weiß+Grün, TYP 5/6, Größe L, 20 Stück

Artikel-Nr.: 7000034762
Netto: 8,00 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß / grün
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034762
EAN / GTIN 04046719401116
Herstellernummer 7000034762
L-Nummer L01110 248

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: L
Weiches und starkes mehrschichtiges (43 g/m²) SMS für eine solide Leistung
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Beschreibung:

4520 Schutzanzug weiss+gruen Typ 5/6 Gr. L

Merkmal:

Robust, reissfest und trotzdem leicht. Dieser langlebige 3M™ Schutzanzug 4520 wird aus einem 5-Lagen, antistatisch ausgerüstetem Material gefertigt. Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des Schutzanzuges reduziert den Hitzestau, gibt dem Träger ein gutes, komfortables Gefühl auch bei schwerer körperlicher Tätigkeit. Der Anzug schützt vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten.
Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz
Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb