• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, ohne Ventil, 9330+

Artikel-Nr.: 7000034741
Netto: 4,75 €
  • Mindestbestellmenge: 240 Stk.
  • Bestellschritt: 240 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Partikelfiltermaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000034741
    EAN / GTIN 04046719487530
    Herstellernummer 7000034741
    L-Nummer L01110 104

    Beschreibung

    Ausführung:

    Erfüllte Spezifikationen: CE Zertifizierung// EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
    Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
    Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
    Menge pro Verpackungseinheit: 240
    Empfohlene Branche: Landwirtschaft

    Beschreibung:

    3M™ Ersatz-Auffanggurt PV-947 für Gebläseatemschutz PV-300E

    Merkmal:

    Neueste 3M™ Filtertechnologie;Siegelpunkte auf der Maskenoberseite;Spezielle Gestaltung der Nasenregion;Innovative Kinnlasche;3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung;Einzelverpackung;Auch erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil;In den Schutzstufen FFP 1 NR D bis FFP 3 NR D
    Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
    Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
    Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen
    Die Kopfbügel sind farbig und dadurch leicht erkennbar: Rot für FFP3
    Eine innovative Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und komfortablen Sitz des Atemschutzes auf dem Gesicht
    Lieferung in hygienischer Verpackung, um den Atemschutz bis zur Verwendung vor Verschmutzungen zu schützen. Eignet sich auch zur praktischen Aufbewahrung und Entnahme am Arbeitsplatz.
    Die spezielle Gestaltung der Nasenregion passt sich der Nase und den Gesichtskonturen an und erhöht die Kompatibilität mit 3M Brillen.
    Maximales Nutzungslevel: Bis zu 50 × AGW

    Hinweis:

    Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb