• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC mit 6,0 mm Schaft, 25,4 mm

Artikel-Nr.: 7000033528
Netto: 10,51 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000033528
EAN / GTIN 54046719219051
Herstellernummer 7000033528
L-Nummer L51710 1182

Beschreibung

Ausführung:

Steifer Kunststoffteller mit 6 mm Schaft
Zur Aufnahme von 3M™ Roloc™ Scheiben
Gesamtlänge: 19.1 cm
Gesamtbreite: 12.6 cm

Beschreibung:

Der 3M™ Roloc™+ Spanndorn ZR-AC ist ein steifer Kunststoffteller mit integriertem 6,0 mm Schaft zur Aufnahme von 3M™ Roloc™+ Schleifmitteln. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Der Spanndorn in den Durchmessern 25,4 mm und 38,1 mm dienen auch zur Aufnahme von Produkten, welche radial eingesetzt werden, wie z. B. Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR , CG-ZR.

Merkmal:

Die Befestigung der Scheibe ist schnell und einfach

Hinweis:

Besonders empfohlen auf Kunststoffteilen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb