• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 5952F, Schwarz, 1210 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikel-Nr.: 7000033157
Netto: 7.975,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000033157
    EAN / GTIN 04046719010639
    Herstellernummer 7000033157

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 1210 mm
    Schnelle und einfache Verbindungen

    Beschreibung:

    Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.

    Merkmal:

    Sehr hohe Anpassungsfähigkeit// Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
    Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
    Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
    Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
    Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
    Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
    Ideal für pulverlackierte Oberflächen// Ideal für pulverlackierte Oberflächen

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
    Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B. pulverlackierte Oberflächen
    Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
    Zur Klebung elektronischer Displays
    Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb