• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Laserbeschriftbare Folie 7847, Schwarz matt/Weiß, 120 mm x 300 m

Artikel-Nr.: 7000032797
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.277,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000032797
Kopieren
EAN / GTIN 04001895272486
Kopieren
Herstellernummer 7000032797
Kopieren
L-Nummer L01310 409
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Derselbe Laser kann das Etikett auch auf die gewünschte Größe zuschneiden. So ist bei der Herstellung variabler Etiketten für dauerhafte Anwendungen höchste Flexibilität garantiert.

Vorteil:

  • Gegossenes, modifiziertes Acrylat-Obermaterial gewährleistet eine lange Haltbarkeit sowie eine hervorragende Abrieb-, Temperatur-, Chemikalien- und Umweltbeständigkeit
  • Hochauflösende und kontrastreiche Bilder, die mit Standard-Nd-YAG-Lasern für kleinere Barcodes, 2D-Symbole und klein geschriebenen Text erzeugt werden können
  • Hervorragende Verarbeitbarkeit (Hubstanzen) von Acrylat-Obermaterial auf verdichtetem Schutzpapier
  • Dank der matten Oberfläche gut bedruckbar, Barcodes somit einwandfrei lesbar
  • 3M™ Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff 350 bietet zuverlässige, dauerhafte Klebkraft auf Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie, öligen Metallen, Pulverbeschichtungen und strukturierten Oberflächen

Empfehlung:

  • Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Fälschungssicherheit
  • Für die Etikettierung auf strukturierten, hoch- und niederenergetischen Untergründen
  • Für die Verklebung um Ecken, Kanten und Formen
  • Die Lasergravur bietet höchste Flexibilität in der Etikettengestaltung: der Laser beschriftet und schneidet die gewünschten Formate