• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Modul-R Schutzbrille ModulR

Artikel-Nr.: 7000032489
Netto: 20,79 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032489
    EAN / GTIN 04046719305162
    Herstellernummer 7000032489
    L-Nummer L01110 343

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarkes Belüftungssystem;leicht verstellbares Nylon-Kopfband
    Sehr leicht(ca.28g);Augenbrauenschutz;Gesicht wird eng abgeschlossen;Vielfältige Einstellmöglichkeiten;hohen Tragekomfort
    Optimaler Schutz;
    Gesicht wird eng abgeschlossen
    Sehr leicht(ca.28g)

    Beschreibung:

    Die 3M™ Modul-R™ Vollsichtbrille ermöglicht zusätzlichen Schutz mit einem optionalen Visier. Ein offenes oder geschlossenes Belüftungssystem hilft, das Beschlagen zu minimieren, und kann in der Stand-by-Position hochgeklappt werden.

    Merkmal:

    Schutzbrille mit großem Profil und dadurch mit ausreichend Platz für die meisten Korrektionsgläser
    Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld
    Schwenkbare Ratsche für praktische individuelle Einstellung
    Mit Halbvisier erhältlich, das den Mund zusätzlich vor Flüssigkeiten und Staub schützt

    Hinweis:

    Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb