• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kontaktarm für Feilenbandmaschine, 15 mm, 13 mm x 457 mm, standard

Artikel-Nr.: 7000032217
Netto: 91,97 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Kontaktarm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032217
    EAN / GTIN 04046719330232
    Herstellernummer 7000032217
    L-Nummer L51710 1276

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robust design for a long product life
    Different designs to work on nearly all kind of small areas
    Optimise 3M™ File Belt Sander
    3M™ File Belt Sander

    Beschreibung:

    Verschiedene Kontaktarme für den Gebrauch von Schleif- und Vliesbändern in unterschiedlichen Abmessungen. Die Kontaktarmverlängerung dient der Verlängerung für alle Kontaktarme (außer: 28373, 28375).

    Hinweis:

    Zum Schleifen mit Kontaktrolle oder -fläche
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb