• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Direct Flow™ II Schleifteller, 15-fach gelocht, M8, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000032140
Netto: 76,30 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000032140
EAN / GTIN 04046719162567
Herstellernummer 7000032140
L-Nummer L51710 1360

Beschreibung

Ausführung:

Mit verschiedenen Lochgrößen für optimale Absaugung
Exzellente Staubabsaugung dank spiralförmig angeordneter Löcher
Verfügbar in weicher Ausführung oder Standardhärte

Beschreibung:

Mit dem 3M™ Hookit™ Stützteller wird beim Schleifen entstehender Staub optimal abgesaugt. Unsere Stützteller aus hochfestem Schaumstoff verfügen über eine flache, steife Mitte sowie weiche Kanten und bieten somit optimale Flexibilität am Rand des Tellers. Dank direkter Strömungsführung durch die Lochkonfiguration in der Tellermitte wird der entstehende Staub zudem optimal abgesaugt.

Merkmal:

Geeignet für 3M™ Hookit™ Schleifmittel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb