• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 24 Metalldrahtgewebeschlauch, Silber, 25 mm x 4,5 m, 0,4 mm

Artikel-Nr.: 7000031348
Netto: 15,84 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000031348
    EAN / GTIN 30054007150412
    Herstellernummer 7000031348
    L-Nummer L01310 1666

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Faltenfreie Anpassung an alle Profile
    Gesamtlänge: 4.6 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm

    Beschreibung:

    Flexibel und robust – durch seine Maschenstruktur passt sich der Metalldrahtgewebeschlauch jedem Profil an.

    Merkmal:

    Hochflexibel
    Hervorragend zur Herstellung von konzentrischer Abschirmungen
    Großpackung, 50 Stück pro Karton

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb