• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger (wiederlösbar) 9425HT, Transparent, 1219 mm x 55 m, 0,13 mm

Artikel-Nr.: 7000029041
Netto: 2.600,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000029041
    EAN / GTIN 00051115256035
    Herstellernummer 7000029041

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Die PET-Trägerfolie sorgt für eine gute Stabilität und vereinfacht so das Laminieren und Stanzen. Hochtemperatur-Anwendungen.
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 122 cm
    Diese doppelseitigen Klebebänder verfügen über einen permanent haftenden Klebstoff auf der offen liegenden Seite und einen wiederlösbaren, repositionierbaren Klebstoff auf der Schutzpapierseite. Repositionierbar sowie für mehrfaches Anbringen und Lösen. Klebung bei 32 °F möglich.

    Beschreibung:

    152 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit PET-Träger, der auf der einen Seite mit einem stark haftenden Acrylat-Klebstoff der Serie 420 und auf der anderen Seite mit einem mittelstark haftenden Acrylat-Klebstoff der Serie 1050 beschichtet ist. Das Produkt verfügt über ein 107µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.

    Merkmal:

    36 µm dicke PET-Trägerfolie, die auf der offen liegenden Seite mit einer 56 µm dicken Klebstoffschicht der Serie 420 und auf der Schutzpapierseite mit einer 56 µm dicken Klebstoffschicht der Serie 1050 ausgerüstet ist. Wiederlösbares, repositionierbares doppelseitiges Klebeband
    Für Hochtemperatur-Anwendungen geeignet
    Positionieren und Repositionieren von leichten Materialien
    Ein doppelseitiges Klebeband, das für eine Vielzahl von Oberflächen oder Materialien wie Papier, Kunststoff, Folien oder Schaumstoff geeignet ist, wenn diese temporär fixiert oder befestigt werden müssen.

    Hinweis:

    Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
    Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb