• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ Auftragsgerät für Reaktive Schmelzklebstoffe PUR 250, 220V

Artikel-Nr.: 7000028622
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.146,90 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028622
Kopieren
EAN / GTIN 50051115236100
Kopieren
Herstellernummer 7000028622
Kopieren
L-Nummer L01310 1269
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Scotch-Weld™ PUR-Klebstoff EZ250150 ohne flüchtige organische Verbindungen bietet die schnelle Anfangshaftung eines Schmelzklebstoffs und die zusätzliche Festigkeit eines Urethan-Klebstoffs. Der Klebstoff mit einem Feststoffanteil von 100 % eignet sich ideal für feste Verklebungen von Holz, Kunststoffen und Metallen, wobei kaum oder gar keine Klammern oder Befestigungen erforderlich sind. Konzipiert für eine einfachen Auftrag mit unserem 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Applikator 250. Der Klebstoff kann mithilfe des 3M™ Scotch-Weld™ PUR Easy Vorwärmers 250 zum einfachen Austausch auf einer optimalen Temperatur gehalten werden. Er weist eine Verarbeitungszeit von 4 Minuten zum Zusammenfügen der Werkstücke auf. Die Handhabungsfestigkeit wird anschließend in 150 Sekunden erreicht, sodass mit der Verarbeitung fortgefahren werden kann. Mögliche Anwendungsbereiche Zum Verkleben von Holz oder Kunststoff bei Möbeln und Schränken Kantenumleimung und Profilummantelung Verklebung von Fahrzeugblechen und Dachverkleidungen in Autoinnenräumen Verklebung von Kunststoff bei Elektrogeräten und Elektronik Befestigung von isolierten Blenden und Blenden aus Verbundwerkstoffen Anbringen von dekorativen Glas- und Keramikelementen Formteile und Leisten bei Arbeitsflächen, Tischen, Regalen oder Schreibtischen Befestigung von Furnieren, Geweben und Textilien Bei den 3M™ Scotch-Weld™ PUR-Klebstoffen handelt es sich um einkomponentige, feuchtigkeitshärtende Urethan-Klebstoffe, die erwärmt aufgetragen werden und eine überaus starke Klebkraft auf verschiedenen Substraten aufweisen.

Vorteil:

  • Die lange Verarbeitungszeit ermöglicht das Positionieren von Werkstücken
  • Erzeugt hochfeste Verbindungen, die beständig gegen Weichmacher sind
  • Haftet auf verschiedenen Materialien einschließlich Holz, Kunststoffen, Glas und Metall
  • Formulierung mit 100 % Feststoffen und ohne flüchtige organische Verbindungen
  • 4 Minuten Verarbeitungszeit zum Fügen der Werkstücke
  • Schnelles und einfaches Auftragen

Empfehlung:

  • Applizieren von reaktiven PUR-Schmelzklebstoffen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb