• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Multi-Finishing Kompaktscheibe MU-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, 2S FIN

Artikel-Nr.: 7000028446
Netto: 123,95 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028446
EAN / GTIN 50048011131783
Herstellernummer 7000028446
L-Nummer Z5E430 MU-WL2SFIN

Beschreibung

Ausführung:

Provides uniform grain for final finishing on stainless steel, ferrous, and non-ferrous metals
Highly conformable for consistent finishing on contoured, curved and other surfaces
Moderate aggressiveness and lighter density for consistent results over the life of the wheel
Convolute construction for a balanced, smooth running wheel for its lifespan
Open, non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Multi-Finishing Kompaktscheibe ist eine Scheibe mit weichem Härtegrad und einer Reihe von Mineralien. Unsere Kompaktscheiben sind für die effiziente Reinigung und Endbearbeitung von Metallen wie Edelstahl, Aluminium, Messing und Kupfer konzipiert.

Merkmal:

Bietet eine gleichmäßige Körnung für die Endbearbeitung von Edelstahl, Eisen- und Nichteisenmetallen
Hohe Anpassungsfähigkeit für gleichmäßiges Finishen auf konturierten, gewölbten und anderen Oberflächen
Mäßige Aggressivität und geringere Dichte für gleichmäßige Ergebnisse über die gesamte Lebensdauer der Scheibe

Hinweis:

Use for cleaning and final finishing on a range of metals such as stainless steel, aluminium, brass and copper

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb