• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Handblock, gelb, 76 mm

Artikel-Nr.: 7000028331
Netto: 18,68 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000028331
    EAN / GTIN 50051111557667
    Herstellernummer 7000028331
    L-Nummer L51710 3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Flexibler Handschleifklotz
    Ermöglicht den Planschiff für Spachtelstellen auch an schwer zugänglichen Stellen
    Gesamtlänge: 31.5 cm
    Gesamtbreite: 21.34 cm

    Beschreibung:

    Der Handblock dient der Aufnahme von kletthaftenden Scheiben im Durchmesser von 76 mm. Er eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Flächen.

    Merkmal:

    Ideal für Anwendungen in der Lackiervorbereitung

    Hinweis:

    Für die Verwendung mit 76mm Hookit™ Schleifscheiben.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb