Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 1219 mm
Besonders ″Flagging″ beständig
Beschreibung:
Beim 3M™ Klebeband 1350 handelt sich um ein Polyester-Folienband für die elektrische Isolierung. Es erfüllt Anforderungen in Bezug auf flammenhemmende Eigenschaften gemäß UL 510. Es besteht aus Materialien, die Bestandteil vieler UL-anerkannter Isoliersysteme sind und ist UL-zugelassen für eine Temperatur von 130 °C. Es ist zudem überaus beständig gegen ein Ablösen der Kanten und gegen Lösemittel, bietet eine gute Nassklebkraft, bleibt auch abgerollt homogen und eignet sich zum Einsatz bei automatisierten Anlagen.
Merkmal:
Foliendicke in 2 Versionen verfügbar: 1 mil und 2 mil
Bedruckbar
Ohne Wärmehärtung beständig gegen Lösemittel
Hervorragende Lagerdauer
UL-anerkannte flammhemmende Eigenschaften
UL-zertifizierte Klasse 130 °C/CSA
Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
Flammhemmend nach UL® 510
UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Trägermaterial: Polyesterfolie
Hinweis:
Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten