• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-WL, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 7A MED

Artikel-Nr.: 7000011912
Netto: 95,13 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000011912
EAN / GTIN 50048011032622
Herstellernummer 7000011912

Beschreibung

Ausführung:

CP Material
Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugängliche Stellen

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CP-WL mit mittlerem Härtegrad (7) ist optimal für Finisharbeiten, speziell zum Erzielen dekorativer, feiner Oberflächen speziell auf Edelstahl. Sie erzeugt ein dichtes, feines Finish mit sehr geringer Rautiefe und ist darüber hinaus profilierbar. Zu beachten ist hier die Laufrichtung.

Merkmal:

Gleichmäßiges Finish
Kein Abweichen im Oberflächenbild
keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Zeit- und Kostenersparnis
Dichtes Strichbild
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Hinweis:

Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb