• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1267 Aluminiumfolie, geprägt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Aluminium, 584 mm x 16.5 m x 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000009149
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.095,81 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000009149
Kopieren
EAN / GTIN 54710367099012
Kopieren
Herstellernummer 7000009149
Kopieren
L-Nummer L01310 2003
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ EMI-Abschirmband 1267 verfügt über einen weichen geprägten Träger aus Aluminiumfolie und einen druckempfindlichen, korrosionsbeständigen Acrylat-Klebstoff, der eine zuverlässige Klebkraft gewährleistet. Der Kontakt zwischen dem Trägermaterial und der Anwendungsfläche wird hergestellt, wenn die geprägten Kanten des Trägers durch die Klebstoffschicht dringen. Dieses Klebeband eignet sich für die Erdung und die EMI-Abschirmung in Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen. UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform.

Vorteil:

  • Das geprägte Trägermaterial dringt durch die Klebstoffschicht, um den Kontakt zwischen dem Träger und der Anwendungsfläche herzustellen
  • Hervorragender Kontakt durch den Klebstoff hindurch über das geprägte Trägermaterial
  • Flammhemmend
  • Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
  • Für Installationen mit 600 V
  • UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Abschirmung von Kabel und Verbindern
  • Potentialausgleich