• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 70 Silikon-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Hellgrau, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

Artikel-Nr.: 7000006225
Netto: 53,20 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000006225
EAN / GTIN 50051128572615
Herstellernummer 7000006225
L-Nummer L01310 85

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau// himmelblau
Bei sehr hohen Temperaturen bis zu 180 °C dauerhaft einsetzbar
Gesamtlänge: 9.1 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Ausgezeichnete sofortige Verschmelzung, muss nicht angedrückt werden

Beschreibung:

Scotch® selbstverschweißendes Silikon-Kautschuk-Band 70 ist ein dickes, hochtemperaturbeständiges Klebeband mit Kriechstrom- und Lichtbogenfestigkeit aus selbstvulkanisierendem, anorganischem Silikonkautschuk.

Merkmal:

Silikon-Trägermaterial und hochanpassungsfähiger Silikonklebstoff
Ausgezeichnete Kriechstrom- und Lichtbogenfestigkeit
Temperaturbeständig bis 180 °C
RoHS 2011/65/EU-konform
Sehr anpassungsfähig
Hervorragende sofortige Verschmelzung

Hinweis:

Isolation an Silikonkabeln
Aderbewicklung an Endverschlüssen
Isolation an Freiluftanlagen und Transformatoren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb