• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchrap™ 51 Korrosionsschutzband, Schwarz, 50 mm x 30 m, 0,5 mm

Artikel-Nr.: 7000006135
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 63,44 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
Preis für 12 Stück: 905,92 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000006135
Kopieren
EAN / GTIN 50054007428072
Kopieren
Herstellernummer 7000006135
Kopieren
L-Nummer L01310 80
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Scotchrap™ Vinyl-Korrosionsschutzband 51 gewährleistet mit seinem druckempfindlichem Gummiklebstoff einer hervorragende Haftung und eine hohe Anpassungsfähigkeit. Das flexible PVC-Trägermaterial sorgt für eine gute mechanische Festigkeit und eine gute elektrische Isolierung. Es ist überaus beständig gegen UV-Strahlung, korrosives Salzwasser, Bodensäuren, Laugen, Salze, Chemikalien und wechselhafte Witterungsbedingungen. Das Klebeband eignet sich für gerade Rohre, Leitungen und die Verbindungsstellen bei Rohren mit Walzzunder. Bedruckt zur einfachen Identifikation

Vorteil:

  • Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
  • Das widerstandsfähige PVC-Band ist bei allen Wetterbedingungen korrosionsbeständig
  • Geeignet für Armaturen und Anschlüsse bei allen über- und unterirdischen Rohren und elektrischen Leitungssystemen mit Walzzunder
  • RoHS 2011/65/EU-konform
  • HINWEIS: Zusammen mit allen Korrosionsschutzbändern sollte der 3M™ Scotchrap™ Rohr-Primer verwendet werden
  • Bedruckt zur einfachen Identifikation
  • RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Schutzumwicklung für Rohre und Masten
  • Nachträglicher Korrosionsschutz