• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hakenband SJ3572, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich

Artikel-Nr.: 7000001964
Netto: 177,72 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001964
EAN / GTIN 50021200862903
Herstellernummer 7000001964

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 15.87 mm

Beschreibung:

Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.

Merkmal:

Leistungsstarker Acrylklebstoff bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen
Geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen

Hinweis:

Anwendungsmöglichkeiten im Transportwesen, für Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb