Ausführung:
Klebstoff-Film ohne Träger
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 1371.6 mm
Geringer Klebstoffaustritt
Beschreibung:
Transferklebänder mit schneller Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.
Merkmal:
130µm dickes Transfer-Klebeband auf einem 80 µm dicken Glassine-Schutzpapier. Sofortige Klebkraft. Schnelle Haftung.// Klebstoff-Film ohne Träger
Zum schnellen Verbinden von Materialen durch sofortige Klebkraft dank Klebstoff der 360er Serie// Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Dünnere Produktkonstruktionen eröffnen neue Designmöglichkeiten// Das Transfer-Klebeband verfügt über ausgezeichnete Klebeigenschaften und haftet gut auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, ABS, Polycarbonat, PMMA; Pulverlacken.
Gute Lösungsmittelbeständigkeit und ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit. Haftet gut auf einer ganzen Reihe von Kunststoffen, wie ABS, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), PP, PMMA, Acrylglas und Polycarbonat. Ideal für Elektronikgeräte.// Zeitersparnis durch schnellere Erreichung der Endklebkraft
Geringer Klebstoffaustritt// Gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
Dickere Variante von 9626// Geruchsarm
Hohe Klebkraft auch bei geringer Klebstoffdicke
Sehr starke Soforthaftung
Hinweis:
Anbringen von Zierblenden und dekorativen Elementen
Einsatzmöglichkeiten auf pulverlackierten oder mit UV-Farbe lackierten Untergründen
Hoch-und niederenergetische Oberflächen
Zusammenbau von Kunststoffgehäusen und -bauteilen