• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Sandstrahlabdeckband 500, Grün, 50 mm x 9.1 m, 6/CV

Artikel-Nr.: 7000001171
Netto: 62,95 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001171
EAN / GTIN 50021200608952
Herstellernummer 7000001171
L-Nummer L01310 870

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Gesamtlänge: 9.14 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Sandstrahlabdeckband 500 besteht aus einem grünen, gummierten Träger mit Papier-Liner. Es verfügt über einen speziell entwickelten, stoßfesten Träger, der gegen gängige Strahlmittel wie Aluminiumoxid, Stahlguss, Glasperlen und Kunststoffe beständig ist.

Merkmal:

Grüne, langlebige Träger schützt vor einer Vielzahl von Strahlmitteln.
Bessere Sichtbarkeit beim Entfernen durch grüne Farbe
Das dünnste Klebeband unseres Portfolios bietet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit
Acrylatklebstoff sorgt für eine zuverlässige Haftung auf verschiedensten Oberflächen

Hinweis:

Eignet es sich für Finelinemarkierungen feiner Details oder zum Erstellen kleiner Beschriftungen und Sandstrahlarbeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb