• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 500 Sandstrahlabdeckband, 25mm x 9,1m

Artikel-Nr.: 7000001170
Netto: 31,47 €
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000001170
    EAN / GTIN 50021200608945
    Herstellernummer 7000001170
    L-Nummer L01310 573

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grün
    Bessere Sichtbarkeit beim Entfernen durch grüne Farbe
    Gesamtlänge: 9.14 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ Sandstrahlabdeckband 500 besteht aus einem grünen, gummierten Träger mit Papier-Liner. Es verfügt über einen speziell entwickelten, stoßfesten Träger, der gegen gängige Strahlmittel wie Aluminiumoxid, Stahlguss, Glasperlen und Kunststoffe beständig ist.

    Merkmal:

    Grüne, langlebige Träger schützt vor einer Vielzahl von Strahlmitteln.
    Das dünnste Klebeband unseres Portfolios bietet eine hervorragende Anpassungsfähigkeit
    Acrylatklebstoff sorgt für eine zuverlässige Haftung auf verschiedensten Oberflächen

    Hinweis:

    Eignet es sich für Finelinemarkierungen feiner Details oder zum Erstellen kleiner Beschriftungen und Sandstrahlarbeiten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb