• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Farblinienband 218, Grün, 25 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000001161
Netto: 43,04 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001161
EAN / GTIN 50021200047003
Herstellernummer 7000001161
L-Nummer L01310 14

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Für die Außenanwendung nicht geeignet
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Ermöglicht exakte Lackiervorbereitung

Beschreibung:

Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).

Merkmal:

90°C Temperaturbeständig bis zu einer Stunde
Gute Wasser- und Lösemittelebständigkeit
Schafft extrem scharfe Trennlinien
Höchst flexibel und kurvengängig
Geringe Dicke des Klebebandes ermöglicht extrem scharfe Farblinien
Von Hand abreißbar

Hinweis:

Lackierarbeiten, bei denen extrem scharfe Trennlinien gewünscht sind
Sphärisch geformte Oberflächen
Kugelförmige Oberflächen
Karosserien von Spezialfahrzeugen, Kraftahrzeuge, Lackierarbeiten bei Flugzeugen und Wasserfahrzeugen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb