• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lithografisches-Klebeband 616, Rot, 25 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000001106
Netto: 24,66 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001106
EAN / GTIN 50021200034737
Herstellernummer 7000001106
L-Nummer L01310 241

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Genaues Positionieren durch optische Klarheit des Klebebandes
Gesamtlänge: 65.83 m
Gesamtbreite: 25.4 mm

Beschreibung:

Ein rubinrot-transluzentes PVC-Klebeband für lithografische Anwendungen.

Merkmal:

Beständig gegen schwankende Luftfeuchtigkeit
Festigkeit des Klebstoffes vermindert Verunreinigung durch Klebstoffrückstände
Pin-Loch-freier Träger, um eine kontinuierliche Opazität der Lichtquelle zu gewährleisten und so die Retuschierung zu reduzieren.

Hinweis:

Lithografische Anwendungen
opakes Abdecken
Schutz fotoempfindlicher Filme und Platten gegen schädliches Licht
Spleißen von Papier
Streifenziehen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb