• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, violett, 76,2 mm, P36

Artikel-Nr.: 7000000777
Netto: 15,42 €
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Topfbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000000777
    EAN / GTIN 50051131075370
    Herstellernummer 7000000777
    L-Nummer L51710 618

    Beschreibung

    Ausführung:

    Brand: Roloc™
    Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
    Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
    Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
    ETIM Class 8.0: EC002196

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.

    Merkmal:

    Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
    Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca. 16 mm)
    Einsatz auf Winkelscheifer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb