• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 50,8 mm x 6 mm x 6 mm, 2S FIN

Artikel-Nr.: 7000000696
Netto: 5,62 €
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 60 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000696
EAN / GTIN 50048011139321
Herstellernummer 7000000696
L-Nummer L51710 204

Beschreibung

Ausführung:

Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit

Beschreibung:

Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Merkmal:

Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Hinweis:

Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Universell einsetzbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb