• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4″-Aufnahme, 76,2 mm, medium

Artikel-Nr.: 7000000602
Netto: 35,78 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000000602
    EAN / GTIN 50051144450928
    Herstellernummer 7000000602
    L-Nummer L51710 1433

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
    Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
    Gesamtlänge: 32.07 cm
    Gesamtbreite: 23.5 cm

    Beschreibung:

    Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4″-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.

    Merkmal:

    Für Produkte, die flächig eingesetzt werden

    Hinweis:

    Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
    Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb