• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 180 mm

Artikel-Nr.: 70 05 180 T
Netto: 35,23 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70 05 180 T
EAN / GTIN 4003773080039
Herstellernummer 70 05 180 T
L-Nummer L70010 1643

Beschreibung

Beschreibung:

  • der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
  • hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
  • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
  • sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Absturzsicherung: ja
  • verchromt
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.