• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbelhubroller

Artikel-Nr.: 6980
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 911,88 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6980
Kopieren
EAN / GTIN 4017976069807
Kopieren
Herstellernummer 6980
Kopieren
L-Nummer L90070 70
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mit Hand-Spindelwinde für den sicheren 1-Mann-Transport von Schränken. Stahlrohr-Konstruktion pulverbeschichtet blau RAL 5007, Winde mit Handkurbel, Spindel geschützt in einem C-Profil. Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag. Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag. 2 Lenkrollen, Räder mit bodenschonender und spurloser Elastic-Vollgummi-Bereifung 160 x 50 mm, Naben mit Kugellager. 1 fest angebrachter Zurrgurt 5 m lang. Lieferung paarweise.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Gesamtlänge (mm): 600
Gesamtbreite (mm): 390
Gesamthöhe (mm): 800
Hubbereich (mm): 10 - 300
Hinweis: Ladeplatte 300 x 110 mm
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 160 x 50