• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Sandalen S1P blau/schwarz Weite 12 Größe 42

Artikel-Nr.: 6936342
Netto: 91,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S1P
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1P
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz / blau
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6936342
EAN / GTIN 4031101774251
Herstellernummer 6936342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 trend
  • Produkttyp: Sandalen
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Schutzklasse: S1P
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 42
  • Verschluss: Klettverschluss
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 trend
  • Weite: 12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb