• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 trend Stiefel S3 blau/schwarz Weite 11 Größe 40

Artikel-Nr.: 6935240
Netto: 101,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 40
Farbe schwarz / blau
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6935240
EAN / GTIN 4031101769707
Herstellernummer 6935240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 trend
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): blau/schwarz
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 40
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 trend
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2 trend
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb