Sortimentskasten „CarryLite“, Anzahl Fächer: 8

Artikel-Nr.: 693485 8
Netto: 68,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 8
Außenmaß Länge 413 mm
Außenmaß Breite 330 mm
Außenmaß Höhe 147 mm
Werkstoff Gehäuse Polypropylen
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693485 8
EAN / GTIN 5733439147248
Herstellernummer 147248

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Polypropylen. Deckel aus Polycarbonat. Mit Tragegriff für einen komfortablen Transport und herausnehmbaren Trennwänden.
Starke Scharniere und Schiebeverschlüsse verhindern ein Aufspringen des transparenten Deckels. U-Profile im Deckel verhindern das Durcheinanderfallen des Inhalts.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb