Werkzeug-Tragekasten

Artikel-Nr.: 693400
Netto: 11,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PP

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 420 mm
Außenmaß Breite 250 mm
Außenmaß Höhe 210 mm
Wannenhöhe 120 mm
Gewicht 0,5 kg
Werkstoff PP
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693400
EAN / GTIN 4009292310008
Herstellernummer 109230090019201

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffwanne aus Polypropylen mit Tragegriff aus Aluminium.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb