• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenheber

Artikel-Nr.: 6931
Netto: 559,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Hydraulik-Maschinenheber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6931
    EAN / GTIN 4017976069319
    Herstellernummer 6931
    L-Nummer L90070 92

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Maschinenheber zum Heben mit Hubklaue und Kopfplatte und durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung brillantblau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6931: 25-230 mm; Hubbereich an Kopfplatte 6931: 368-573 mm.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 5000
    Gesamtbreite (mm): 140
    Gesamttiefe (mm): 320
    Gesamthöhe (mm): 368 - 573
    Hubbereich (mm): 368 - 573
    Hinweis: Hubbereich an Hubklaue 25-230 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb