Service-Werkzeugkoffer aus HDPE, fahrbar

Artikel-Nr.: 692929
Rabatt
550,97 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 308,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: HDPE
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 25
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich; schlagfest; stapelbar

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff HDPE
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 25 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich; schlagfest; stapelbar
Innenmaß Länge 417 mm
Innenmaß Breite 323 mm
Innenmaß Höhe 274 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692929
EAN / GTIN 8024482180854
Herstellernummer PIVOT PTS

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige, schlagfähige und dicke HDPE-Kofferschalen. Stapelbar, mit 2 Metall-TSA-Schlössern und 4 abnehmbaren Schwenkrädern. Ergonomischer, gummierter Teleskopgriff und 2 Kleinteileboxen.
Innenaustattung mit genähten Einsteckfächern:
1 Bodenschale mit Dokumententasche und 2 Kleinteiletaschen
1 Bodenschale mit Aufbewahrungsnetz
1 Werkzeugtafel mit 18 Einsteckfächern und 1 Tasche für Kleinteile
1 Werkzeugtafel mit 8 Taschen